| |
|
| Artikel-Nr.: 2384-3298935 Herst.-Nr.: ZV01190001 EAN/GTIN: 4037486448688 |
|
|
| | |
| Kermi Ventilhahnblock, Geneo quadris Eckform, Blende weiß, 1 Stück/VPM .für Anschluss am Heizkörper mit G 1/2" IG mit Übergangsnippel 1/2"x 3/4", Anschlüsse zum Rohrleitungsnetz 3/4" Euro-Konus AG, Anschluss für Thermostatkopf M 30 x 1,5, Ventil einstellbar (Auslieferungszustand: für 2-rohrbetrieb, Ventil mit größter Voreinstellung, mit Baustellenkappe), durch Einstellen der Bypassspindel auch für Einrohrbetrieb geeignet, integriertes Thermostatventil beidseitig anströmbar (unabhängig von Fließrichtung), bestehend aus: 1x Verschraubung mit 50 mm Nabenabstand zwischen Heizkörper und Rohrleitungsnetz mit integriertem Ventil, 1x Blende, 2x Übergangsnippel, Durchströmungsrichtung des Heizkörpers ist zu beachten |
| | |
| | | |
| |