| |
|
| Artikel-Nr.: 2384-3274645 Herst.-Nr.: 3200-36224 EAN/GTIN: 4010436362241 |
| |
|
| | |
| CLAGE DLX24 Next 24kW 400V .elektronisch geregelt fur konstante Warmwassertemperaturen, Ein-Tasten-Bedienfeld mit drei unterschiedlich farbigen LEDs zur Einstellung der möglichen, Solltemperaturen auf 35 °C, 45 °C oder 55 °C, druckfeste Bauart, strömungsoptimiertes Blankdraht Heizsystem IES, doppeltes Sicherheitssystem, besonders niedrige Einschaltwassermenge ab 1,5 l/min, variable Elektroanschlussmöglichkeit, groszügiger Anschlussraum fur Aufputz- und Unterputzinstallation, IP 25, H × B × T 46,8 × 23,9 × 9,6 cm |
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 263,28* | € 315,11* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 278,98* | € 334,98* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 284,43* | € 340,21* | | | | Lager 2384 | | | | | | € 5,65* | ab € 292,92* | € 350,18* | | | | | | 46 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 296,12* | € 352,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2384 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2384 | | Versand: Lager 2384 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,65* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2384 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|