| |
|
| Artikel-Nr.: 2384-3274644 Herst.-Nr.: 3200-36221 EAN/GTIN: 4010436362210 |
| |
|
| | |
| CLAGE DLX21 Next 21kW 400V .elektronisch geregelt fur konstante Warmwassertemperaturen, Ein-Tasten-Bedienfeld mit drei unterschiedlich farbigen LEDs zur Einstellung der möglichen, Solltemperaturen auf 35 °C, 45 °C oder 55 °C, druckfeste Bauart, strömungsoptimiertes Blankdraht Heizsystem IES, doppeltes Sicherheitssystem, besonders niedrige Einschaltwassermenge ab 1,5 l/min, variable Elektroanschlussmöglichkeit, groszügiger Anschlussraum fur Aufputz- und Unterputzinstallation, IP 25, H × B × T 46,8 × 23,9 × 9,6 cm |
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2384 | | | | | | € 5,65* | ab € 249,25* | € 300,53* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 251,39* | € 302,65* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 280,68* | € 334,98* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 285,52* | € 340,21* | | | | | 47 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 294,45* | € 352,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2384 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2384 | | Versand: Lager 2384 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,65* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2384 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|