| |
|
| Artikel-Nr.: 2384-2157701 Herst.-Nr.: 557096 EAN/GTIN: 4015211557096 |
| |
|
| | |
| VIEGA Balkon-/Terrassenablauf 4944.2 in DN50 Kunststoff grau .Ablauf senkrecht, ohne Geruchverschluss, Abdichtungsflansch, Aufsatz 100 x 100 mm dreh- und höhenverstellbar, Stopfen, Rahmen Kunststoff, Rost Edelstahl, Belastungsklasse K = 300 kg, Ablaufleistung 35 mm 2,5 l/s (DN 50), 3 l/s (DN 70), 4,5 l/s (DN 100), güteüberwacht nach DIN EN 1253 |
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 34,19* | € 45,67* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 33,48* | € 45,93* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 34,66* | € 46,14* | | | | Lager 2384 | | | | | | € 5,65* | ab € 35,81* | € 47,67* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 34,39* | € 47,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2384 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2384 | | Versand: Lager 2384 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,65* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2384 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|