| |
|
| Artikel-Nr.: 2384-2041997 Herst.-Nr.: 557119 EAN/GTIN: 4015211557119 |
| |
|
| | |
| VIEGA Badablauf 4935.1 in 40x50mm Kunststoff grau .Ablauf waagerecht, Aufsatz dreh- und höhenverstellbar, Rahmen Kunststoff, Rost Edelstahl, Stopfen, Abdichtungsflansch, Geruchverschluss herausnehmbar, Zulauf DN 40, Ablaufrohr mit Kugelgelenk, Belastungsklasse K = 300 kg, Sperrwasserhöhe 30 mm, Ablaufleistung Anstauhöhe 10 mm 0,4 l/s, Ablaufleistung Anstauhöhe 20 mm 0,6 l/s, nach DIN EN 1253 |
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 30,21* | € 40,03* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 31,69* | € 42,08* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 33,75* | € 44,63* | | | | Lager 2384 | | | | | | € 5,65* | ab € 36,19* | € 47,77* | | | | | | | | | | | € 6,99* | ab € 38,14* | € 49,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2384 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2384 | | Versand: Lager 2384 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,65* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2384 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|