| |
|
| Artikel-Nr.: 2384-2032211 Herst.-Nr.: 02.150.01.04445 EAN/GTIN: 4019576002703 |
| |
|
| | |
| Temperguss-Klemmverbinder 1 1/4" IG Typ: I, für Siederohr 44,5mm , Gebo .für Siederohr, nach DIN EN 10220 (früher DIN 2448/2458 Reihe 2 und 3), Medien: Wasser, Druckluft, Heizöl nur 57 mm (TRBF beachten!), Temperaturen: Heizwasser: bis 80 °C, Öl: bis 40 °C, Druckstufen: Wasser PN 6, Druckluft PN 12,5, Öl PN 6 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Tempergussfittings, Tempergußfitting, tempergußfittings |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 22,09* | € 28,70* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 23,32* | € 30,12* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 24,12* | € 31,27* | | | | | | | | | | € 6,99* | ab € 28,00* | € 36,10* | | | | Lager 2384 | | | | | | € 5,65* | ab € 43,56* | € 55,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2384 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2384 | | Versand: Lager 2384 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,65* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2384 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|