| |
|
| Artikel-Nr.: 2384-2015676 Herst.-Nr.: 121200001 EAN/GTIN: 8711962107776 |
| |
|
| | |
| KÖRO Spülkasten-Set in gelber Mappe # 70 .4x Spülkastenscheibe 63 x 23 x 3 mm für Geberit 10000, 2x Spülkastenscheibe 63 x 32 x 3 mm für Geberit 20000/27000, 2x Spülkastenscheibe 65 x 28,5 x 3 mm für Wisa 790-Dal, 2x Spülkastenscheibe 69 x 23 x 3 mm für Wisa 200-250, 2x Spülkastenscheibe 74 x 22 x 2 mm für Ideal-Standard, 2x Spülkastenscheibe 64 x 24 x 4 mm für Mira, 2x Spülkastenscheibe 62 x 31 x 2,2 mm für Abustar + Eisenberg, 2x Spülkastenscheibe 58 x 20,5 x 3 mm für Jomo, 3x Spülkastenscheibe Düsseldorf 28 mm für 9-l Kästen, 3x Schwimmerstöpsel 10 x 5,5 mm |
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 13,11* | € 18,59* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,41* | € 25,01* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 17,97* | € 25,98* | | | | Lager 2384 | | | | | | € 5,65* | ab € 28,89* | € 38,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2384 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2384 | | Versand: Lager 2384 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,65* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2384 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|