| |
|
| Artikel-Nr.: 2384-1862182 Herst.-Nr.: 669256 EAN/GTIN: 4015211669256 |
| |
|
| | |
| VIEGA Badablauf ADVANTIX Top 4914.20 in DN50 Kunststoff Rahmen aus Edelstahl .Ablauf waagerecht, für Verbundabdichtung (geflieste Dusche) mit Abdichtungsmatte, Sperrwasser rücksaugsicher und verstellbar von 35-50 mm, Reinigungsmöglichkeit der Anschlussleitung, Aufsatz 100 x 100 mm dreh- und höhenverstellbar, Rost Edelstahl, Bauschutz, Schlüter-KERDI-Abdichtungsmanschette, Abdichtungsflansch, Schallschutzmatte, Geruchverschluss herausnehmbar, Belastungsklasse K = 300 kg, Ablaufleistung Anstauhöhe 10 mm 0,75-0,95 l/s, Ablaufleistung Anstauhöhe 20 mm 0,8-1 l/s, güteüberwacht nach DIN EN 1253 |
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 154,71* | € 187,50* | | | | Lager 2384 | | | | | | € 5,65* | ab € 160,33* | € 194,54* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 162,11* | € 197,07* | | | | | | | | | | € 6,99* | ab € 168,47* | € 203,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2384 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2384 | | Versand: Lager 2384 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,65* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2384 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|