| |
|
| Artikel-Nr.: 2384-1761434 Herst.-Nr.: KS10S-60 EAN/GTIN: 4019837117436 |
|
|
| | |
| RESIDEO Enthärtungsgerät KaltecSoft Ausführung 60 .schützt die nachgeschaltete Trinkwasseranlage vor Kalkablagerungen, kombiniert die Ionenaustauschtechnologie mit einem Steuerventil, DVGW-zertifiziert (KS10S-30) inkl. Zusatzprüfung EN 14743, Spannungsversorgung 230 V, Werkstoff Kunststoff, Schutzart IP22, Nennweite 25 mm, max. Umgebungstemp. 40 °C, max. Mediumstemp. 40 °C, max. Druck 8,5 bar, PN10, max. Durchfluss 3,2 m³/h |
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2.313,14* | € 2.529,14* | | | | Lager 2384 | | | | | | € 5,65* | ab € 2.386,25* | € 2.610,82* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2.613,91* | € 2.853,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2384 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2384 | | Versand: Lager 2384 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,65* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2384 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|