| |
|
| Artikel-Nr.: 2384-1695575 Herst.-Nr.: 626983 EAN/GTIN: 4015211626983 |
| |
|
| | |
| VIEGA Balkon-/Terrassenablauf Advantix 4944.2 in 100mm Kunststoff grau .Ablauf senkrecht, ohne Geruchverschluss, Abdichtungsflansch, Aufsatz 100 x 100 mm dreh- und höhenverstellbar, Stopfen, Rahmen Kunststoff, Rost Edelstahl, Belastungsklasse K = 300 kg, Ablaufleistung 35 mm 2,5 l/s (DN 50), 3 l/s (DN 70), 4,5 l/s (DN 100), güteüberwacht nach DIN EN 1253 |
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 36,90* | € 50,04* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 38,24* | € 50,29* | | | | Lager 2384 | | | | | | € 5,65* | ab € 39,70* | € 51,97* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 40,18* | € 53,02* | | | | | | | | | | € 6,99* | ab € 41,69* | € 54,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2384 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2384 | | Versand: Lager 2384 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,65* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2384 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|