| |
|
| Artikel-Nr.: 2384-1056916 Herst.-Nr.: 617271 EAN/GTIN: 4015211617271 |
| |
|
| | |
| VIEGA Badablauf 4936.3 in DN 50 Kunststoff grau .Ablauf senkrecht, geruchsicher, Aufsatz 100 x 100 mm dreh- und höhenverstellbar, Rost Edelstahl, Stopfen, Abdichtungsflansch, Geruchverschluss herausnehmbar, Sperrwasserhöhe 30 mm, Belastungsklasse K = 300 kg, Ablaufleistung Anstauhöhe 10 mm 0,33 l/s, Ablaufleistung Anstauhöhe 20 mm 0,4 l/s, nach DIN EN 1253 |
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 98,36* | € 122,54* | | | | Lager 2384 | | | | | | € 5,65* | ab € 103,13* | € 127,49* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 104,24* | € 129,06* | | | | | | | | | | € 6,99* | ab € 107,99* | € 133,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2384 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2384 | | Versand: Lager 2384 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,65* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2384 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|