| |
|
| Artikel-Nr.: 2384-1050617 Herst.-Nr.: 557140 EAN/GTIN: 4015211557140 |
| |
|
| | |
| VIEGA Badablauf 4935.2 in 40x50mm Kunststoff grau .Ablauf waagerecht, Aufsatz dreh- und höhenverstellbar, Rahmen Kunststoff, Rost Edelstahl, Stopfen, Abdichtungsflansch, Geruchverschluss herausnehmbar, Zulauf DN 40, Ablaufrohr mit Kugelgelenk, Belastungsklasse K = 300 kg, Sperrwasserhöhe 30 mm, Ablaufleistung Anstauhöhe 10 mm 0,4 l/s, Ablaufleistung Anstauhöhe 20 mm 0,6 l/s, nach DIN EN 1253 |
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 44,26* | € 57,83* | | | | Lager 2384 | | | | | | € 5,65* | ab € 46,56* | € 60,48* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 46,62* | € 60,81* | | | | | | | | | | € 6,99* | ab € 48,11* | € 62,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2384 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2384 | | Versand: Lager 2384 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,65* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2384 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|