| |
|
| Artikel-Nr.: 2384-1050616 Herst.-Nr.: 556914 EAN/GTIN: 4015211556914 |
| |
|
| | |
| VIEGA Badablauf 4926 in DN50 Kunststoff grau .Ablauf senkrecht, Aufsatz 100 x 100 mm dreh- und höhenverstellbar, Rahmen Kunststoff, Rost Edelstahl, Stopfen, Abdichtungsflansch, Geruchverschluss herausnehmbar, Belastungsklasse K = 300 kg, Ablaufleistung Anstauhöhe 10 mm 0,7 l/s, Ablaufleistung Anstauhöhe 20 mm 0,9 l/s, güteüberwacht nach DIN EN 1253 |
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 32,82* | € 43,75* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 35,71* | € 47,41* | | | | Lager 2384 | | | | | | € 5,65* | ab € 38,26* | € 50,77* | | | | | | | | | | | € 6,99* | ab € 40,19* | € 53,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2384 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2384 | | Versand: Lager 2384 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,65* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2384 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|