Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2384-1050435 Herst.-Nr.: 556884 EAN/GTIN: 4015211556884 |
| |
|
| | |
| VIEGA Badablauf 4911.6 in DN40xDN50 Kunststoff grau .Aufsatz 100 x 100 mm dreh- und höhenverstellbar, Rahmen Kunststoff, Rost Edelstahl, Stopfen, Abdichtungsflansch, Geruchverschluss herausnehmbar, Zulauf DN 40 drehbar, Ablaufrohr 90° mit Kugelgelenk, Belastbarkeit Klasse K = 300 kg, Ablaufleistung Anstauhöhe 10 mm 0,66 l/s, Ablaufleistung Anstauhöhe 20 mm 1,1 l/s, Ablaufleistung Zulauf 1,2 l/s, güteüberwacht nach DIN EN 1253 |
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 50,37* | € 65,66* | | | | Lager 2384 | | | | | | € 5,65* | ab € 53,03* | € 68,72* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 53,28* | € 69,24* | | | | | | | | | | € 6,99* | ab € 55,01* | € 71,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2384 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2384 | | Versand: Lager 2384 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,65* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2384 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|