| |
|
| Artikel-Nr.: 2384-1045652 Herst.-Nr.: 285050 EAN/GTIN: 4015211285050 |
| |
|
| | |
| VIEGA Bodenablauf Advantix 4955.15 in 70mm Kunststoff grau .Ablauf waagerecht, ohne Aufsatz, Stopfen, Abdichtungsflansch, Geruchverschluss herausnehmbar, Zulauf DN 40 drehbar, Ablaufleistung Anstauhöhe 10 mm 0,6 l/s (DN 70), 1,2 l/s (DN 100), Ablaufleistung Anstauhöhe 20 mm 1,1 l/s (DN 70), 1,7 l/s (DN 100), Ablaufleistung Zulauf 2,3 l/s /DN 70), 2,5 l/s (DN 100), güteüberwacht nach DIN EN 1253 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 46,47* | € 61,72* | | | | Lager 2384 | | | | | | € 5,65* | ab € 48,13* | € 63,85* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 48,92* | € 64,88* | | | | | | | | | | € 6,99* | ab € 50,62* | € 67,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2384 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2384 | | Versand: Lager 2384 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,65* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2384 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|