| |
|
| Artikel-Nr.: 2384-1045646 Herst.-Nr.: 284954 EAN/GTIN: 4015211284954 |
| |
|
| | |
| VIEGA Bodenablauf Advantix 4951.15 in 70mm Kunststoff grau .Ablauf senkrecht, ohne Aufsatz, Abdichtungsflansch, Stopfen, Geruchverschluss herausnehmbar, Ablaufleistung Anstauhöhe 10 mm 0,65 l/s (DN 50), 0,7 l/s (DN 70), 0,9 l/s (DN 70/100), Ablaufleistung Anstauhöhe 20 mm 1,5 l/s (DN 50), 1,6 l/s (DN 70), 1,4 l/s (DN 70/100), güteüberwacht nach DIN EN 1253 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 38,38* | € 52,30* | | | | Lager 2384 | | | | | | € 5,65* | ab € 39,89* | € 54,21* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 40,80* | € 55,15* | | | | | | | | | | € 6,99* | ab € 41,93* | € 56,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2384 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2384 | | Versand: Lager 2384 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,65* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2384 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|