| |
|
| Artikel-Nr.: 2384-1045629 Herst.-Nr.: 284626 EAN/GTIN: 4015211284626 |
| |
|
| | |
| VIEGA Badablauf Advantix 4921.66 in 40x70mm Kunststoff grau .Ablauf waagerecht, ohne Aufsatz, Stopfen, Abdichtungsflansch, Geruchverschluss herausnehmbar, Zulauf DN 40 drehbar, Ablaufleistung Anstauhöhe 10 mm 0,75 l/s, Ablaufleistung Anstauhöhe 20 mm 1 l/s, Ablaufleistung Zulauf 1,6 l/s, güteüberwacht nach DIN EN 1253 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 36,71* | € 47,25* | | | | Lager 2384 | | | | | | € 5,65* | ab € 38,10* | € 49,09* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 38,69* | € 49,69* | | | | | | | | | | € 6,99* | ab € 40,00* | € 51,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2384 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2384 | | Versand: Lager 2384 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,65* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2384 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|