| |
|
| Artikel-Nr.: 2384-1045628 Herst.-Nr.: 284619 EAN/GTIN: 4015211284619 |
| |
|
| | |
| VIEGA Badablauf Advantix 4921.65 in 40x50mm Kunststoff grau .Ablauf waagerecht, ohne Aufsatz, Stopfen, Abdichtungsflansch, Geruchverschluss herausnehmbar, Zulauf DN 40 drehbar, Ablaufrohr mit Kugelgelenk, Ablaufleistung Anstauhöhe 10 mm 0,66 l/s, Ablaufleistung Anstauhöhe 20 mm 1,1 l/s, Ablaufleistung Zulauf 1,2 l/s, güteüberwacht nach DIN EN 1253 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 35,47* | € 45,82* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 38,52* | € 48,04* | | | | Lager 2384 | | | | | | € 5,65* | ab € 38,01* | € 49,13* | | | | | | | | | | | € 6,99* | ab € 40,07* | € 51,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2384 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2384 | | Versand: Lager 2384 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,65* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2384 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|