Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUNCTOLED TRACK WT S 3000K 4x1 OSRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PUNCTOLED TRACK WT S 3000K 4x1 OSRAM
PUNCTOLED TRACK WT S 3000K 4x1 OSRAM
Artikel-Nr.:
     2338L-OS_4052899981249_
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     0DP33A77153R
EAN/GTIN:
     4052899981249

Osram Siteco weißer LED Stromschienenstrahler PUNCTOLED TRACK 20W 830 35° NODIM

Schlichter LED-Richtstrahler PUNCTOLED TRACK 20W von Osram. Hier mit der Lichtfarbe 830, einem angenehm warmweißen Ton. Das Gehäuse aus Aluminium hat hier die Farbe Verkehrsweiß, was sich gut in jeden Raum einfügt. Die PUNCTOLED TRACK 20W spart durch moderne LED-Technologie Energie und Kosten und hat eine Bemessungslebensdauer von 35000h. So haben sie lange Freude an der tollen Lichtqualität und der guten Verarbeitung. Ein weiterer Pluspunkt der PUNCTOLED TRACK 20W: auch bei extremen Temperaturen von -20°C bis 40°C funktioniert sie optimal und sorgt immer für das gewünschte Licht. Der Richtstrahler PUNCTOLED TRACK ist um 350° dreh- und schwenkbar, was optimal ist um Produkte passend zu beleuchten.

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 20
  • Länge [mm]: 164
  • Breite [mm]: 82
  • Höhe [mm]: 209
  • Lichtstrom [lm]: 1900
  • Ausstrahlwinkel [°]: 35
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 3000
  • Lebensdauer [h]: 35000
  • Netzfrequenz [Hz]: 50-60
  • dimmbar: nein
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 830
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Schutzklasse: I
  • Schutzart: IP40
  • Material: Aluminium
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Leistung:
20 Watt
Energieeffizienzklasse:
A++-A
Lebensdauer:
35000 Stunden
Farbtemperatur:
3000 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
164 / 82 / 209 / mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.