Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AURORA BLENDE IN POLIERTEM CHROM 88mm IP65 AU-BZ600PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AURORA BLENDE IN POLIERTEM CHROM 88mm IP65 AU-BZ600PC
AURORA BLENDE IN POLIERTEM CHROM 88mm IP65 AU-BZ600PC
Artikel-Nr.:
     2338L-NN_AU-BZ600PC_
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     AU-BZ600PC
EAN/GTIN:
     k.A.

Aurora chrom polierte Blende mit IP65 Ø88mm

Passen Sie mit den Blenden von Aurora Ihre Aurora Downlights ganz einfach an!
Die Blende AU-BZ600PC im polierten Chrom ist für Aurora Downlights mPro und M10 geeignet.

Technische Daten:

  • Durchmesser [mm]: 88
  • Lichtfarbe: -
  • dimmbar: nein
  • Lichtfarbe code: -
  • Gehäusefarbe: silber
  • Schutzart: IP65
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
dimmbar:
nein
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
/ / / 88 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.