Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tint von Müller-Licht Outdoor LED Stehleuchte Khaya mit Leuchtmittel E27 tint white+color, 143 cm hoch, spritzwassergeschützt (IP44), Zigbee, Kompatibel mit Alexa, ink...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tint von Müller-Licht Outdoor LED Stehleuchte Khaya mit Leuchtmittel E27 tint white+color, 143 cm hoch, spritzwassergeschützt (IP44), Zigbee, Kompatibel mit Alexa, ink...
tint von Müller-Licht Outdoor LED Stehleuchte Khaya mit Leuchtmittel E27 tint white+color, 143 cm hoch, spritzwassergeschützt (IP44), Zigbee, Kompatibel mit Alexa, ink...
tint von Müller-Licht Outdoor LED Stehleuchte Khaya mit Leuchtmittel E27 tint white+color, 143 cm hoch, spritzwassergeschützt (IP44), Zigbee, Kompatibel mit Alexa, ink...
tint von Müller-Licht Outdoor LED Stehleuchte Khaya mit Leuchtmittel E27 tint white+color, 143 cm hoch, spritzwassergeschützt (IP44), Zigbee, Kompatibel mit Alexa, ink...
Artikel-Nr.:
     2338L-MÜ_4018412678768_
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     404051
EAN/GTIN:
     4018412678768
Suchbegriffe:
Smart Home Außensockelleuchte
Smart Home Pfeilerleuchte
Smart Home Podestleuchte
Smart Home Pollerlampe

tint von Müller-Licht Outdoor LED Stehleuchte Khaya mit Leuchtmittel E27 tint white+color, 143 cm hoch, spritzwassergeschützt (IP44), Zigbee, Kompatibel mit Alexa, inkl. Fernbedienung, Schwarz, 404052

Die Tint Gatenleuchte KHAYA sorgt für eine stimmungsvolle Beleuchtung in Ihrem Garten oder auf der Terasse/ Balkon. Die smarte Stehleuchte ist zudem auch ein echter Hingucker. Die formschöne Leuchte hat eine Höhe von 143 cm und fügt sich hervorragend in moderne und klassische Außenbereiche ein.  Das Leuchtmittel ist jederzeit austauschbar. Es wird ein LED RGBW Leuchtmittel E27 von Müller Licht mitgeliefert. Darüber hinaus stehen Ihnen bis zu 16 Milionen Farben zur Auswahl.  Diese lassen sich über die mitgelieferte Fernbedienung oder Smart Home Systeme steuern.

Technische Daten:

  • Sockel: E27
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 9,5
  • Länge [mm]: 400
  • Breite [mm]: 400
  • Höhe [mm]: 1430
  • Lichtstrom [lm]: 806
  • Ausstrahlwinkel [°]: 240
  • Lichtfarbe: Farbwechsel RGB+whit
  • Lebensdauer [h]: 25000
  • dimmbar: ja
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 818-865
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Schutzklasse: -
  • Schutzart: IP44
  • Material: Kunststoff, Metall
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Leistung:
9,5 Watt
Energieeffizienzklasse:
A+
Lebensdauer:
25000 Stunden
Sockel:
E27
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
400 / 400 / 1430 / mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,42*
€ 118,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,72*
€ 115,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,32*
€ 101,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,62*
€ 97,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,26*
€ 83,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.