Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tint von Müller-Licht Smarte LED-Leuchte Talpa "white-color" (Weißtöne & farbiges Licht), dimmbar, Länge 55 cm, Zigbee, funktioniert mit Amazon Alexa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tint von Müller-Licht Smarte LED-Leuchte Talpa "white-color" (Weißtöne & farbiges Licht), dimmbar, Länge 55 cm, Zigbee, funktioniert mit Amazon Alexa
tint von Müller-Licht Smarte LED-Leuchte Talpa "white-color" (Weißtöne & farbiges Licht), dimmbar, Länge 55 cm, Zigbee, funktioniert mit Amazon Alexa
tint von Müller-Licht Smarte LED-Leuchte Talpa "white-color" (Weißtöne & farbiges Licht), dimmbar, Länge 55 cm, Zigbee, funktioniert mit Amazon Alexa
tint von Müller-Licht Smarte LED-Leuchte Talpa "white-color" (Weißtöne & farbiges Licht), dimmbar, Länge 55 cm, Zigbee, funktioniert mit Amazon Alexa
tint von Müller-Licht Smarte LED-Leuchte Talpa "white-color" (Weißtöne & farbiges Licht), dimmbar, Länge 55 cm, Zigbee, funktioniert mit Amazon Alexa
tint von Müller-Licht Smarte LED-Leuchte Talpa "white-color" (Weißtöne & farbiges Licht), dimmbar, Länge 55 cm, Zigbee, funktioniert mit Amazon Alexa
tint von Müller-Licht Smarte LED-Leuchte Talpa "white-color" (Weißtöne & farbiges Licht), dimmbar, Länge 55 cm, Zigbee, funktioniert mit Amazon Alexa
Artikel-Nr.:
     2338L-MÜ_4018412669100_
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     404027
EAN/GTIN:
     4018412669100
Suchbegriffe:
Smart Home Stehlampe
Smart Home Stehleuchte
Standlampe
Standleuchte

tint von Müller-Licht Smarte LED-Leuchte Talpa "white-color" (Weißtöne & farbiges Licht), dimmbar, Länge 55 cm, Zigbee, funktioniert mit Amazon Alexa

Die Müller-Licht tint Lichtleiste Talpa white+color mit einer Leistung von 13,5W ermöglicht es Ihnen zwischen weißem und farbigem Licht zu wählen. Egal ob Wohlfühllicht im Wohnraum oder tageslichtweißes Licht für eine optimale Arbeitsatmosphäre z.B. beim Kochen: die Anwendungsmöglichkeiten sind vielfältig! Darüber hinaus ist die 55 cm lange Unterbauleuchte dimmbar. Neben der Bedienung über Smartphone, Sprachassistent oder Fernbedienung lässt sich die Leuchte auch ganz einfach durch einen Touch-Button ein- und ausschalten.
 

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 13,5
  • Länge [mm]: 550
  • Breite [mm]: 52
  • Höhe [mm]: 35
  • Lichtstrom [lm]: 750
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: Farbwechsel RGB+whit
  • Farbtemperatur [K]: 1800-6500
  • Lebensdauer [h]: 25000
  • dimmbar: ja
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 818-865
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Schutzklasse: -
  • Schutzart: IP20
  • Material: -
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Leistung:
13,5 Watt
Energieeffizienzklasse:
A+
Lebensdauer:
25000 Stunden
Farbtemperatur:
1800-6500 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
550 / 52 / 35 / mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2338
unbekannt
€ 5,55*
ab € 41,70*
€ 60,65*
€ 4,00*
ab € 64,38*
€ 83,21*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 64,88*
€ 84,85*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,65*
€ 72,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,55*
€ 69,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,77*
€ 61,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,06*
€ 59,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.