Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20700102 Zubehör Leuchten Panel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
20700102 Zubehör Leuchten Panel
20700102 Zubehör Leuchten Panel
Artikel-Nr.:
     2338L-MÜ_4018412655325_
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     20700102
EAN/GTIN:
     4018412655325

Müller-Licht schwarzes Abhänge-Set für LED Panel Square Switch Tone

Machen Sie aus Ihrem LED Panel Square Switch Tone im Handumdrehen eine Hängeleuchte!
Das ca 1,5m lange Abhänge-Set ermöglicht Ihnen mehr Flexibilität beim Umgang mit dem LED Panel von Müller-Licht.

Technische Daten:

  • Leistung [W]: -
  • Durchmesser [mm]: -
  • Länge [mm]: -
  • Breite [mm]: -
  • Höhe [mm]: -
  • Lichtstrom [lm]: -
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Lebensdauer [h]: -
  • dimmbar: -
  • Lichtfarbe code: -
  • Gehäusefarbe: schwarz
  • Schutzklasse: -
  • Schutzart: -
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
- Lumen
dimmbar:
-
Leistung:
- Watt
Lebensdauer:
- Stunden
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
- / - / - / - mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.