Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Multimedialampe Hochvolt-LED-Lampe Müller-Licht RGB+ iDual Starter-2-er Set, 7 W mit E14 Fassung und IR-Fernbedienung ML400040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Multimedialampe Hochvolt-LED-Lampe Müller-Licht RGB+ iDual Starter-2-er Set, 7 W mit E14 Fassung und IR-Fernbedienung ML400040
LED Multimedialampe Hochvolt-LED-Lampe Müller-Licht RGB+ iDual Starter-2-er Set, 7 W mit E14 Fassung und IR-Fernbedienung ML400040
LED Multimedialampe Hochvolt-LED-Lampe Müller-Licht RGB+ iDual Starter-2-er Set, 7 W mit E14 Fassung und IR-Fernbedienung ML400040
LED Multimedialampe Hochvolt-LED-Lampe Müller-Licht RGB+ iDual Starter-2-er Set, 7 W mit E14 Fassung und IR-Fernbedienung ML400040
LED Multimedialampe Hochvolt-LED-Lampe Müller-Licht RGB+ iDual Starter-2-er Set, 7 W mit E14 Fassung und IR-Fernbedienung ML400040
Artikel-Nr.:
     2338L-MÜ_4018412325075_
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     400040
EAN/GTIN:
     4018412325075
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RGBfarbwechsel
smartesLeuchtmittel_smarteLeuchte

LED Multimedialampe Hochvolt-LED-Lampe Müller-Licht RGB+ iDual Starter-2-er Set, 7 W mit E14 Fassung und IR-Fernbedienung ML400040

Müller-Licht bringt mit seinen iDual LED Lampen neue Produkte auf den Markt, die viele Ansprüche ans Licht vereinen. So zum Beispiel können Sie mit der LED MiniGlobe 7W zwischen vier verschiedenen Lichtfarben wechseln, das Licht stufenlos dimmen oder verschiedene Farbprogramme und Lichtszenen wählen.
Entdecken Sie den Komfort, den Ihnen die diese LED Lampe mit Farbwechsel bietet.

Technische Daten:

  • Sockel: E14
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 7
  • Durchmesser [mm]: 60
  • Länge [mm]: 106
  • Lichtstrom [lm]: 470
  • Ausstrahlwinkel [°]: 150
  • Lichtfarbe: RGB
  • Farbtemperatur [K]: 2200-6500
  • Lebensdauer [h]: 20000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • Netzfrequenz [Hz]: 50/60
  • dimmbar: nein
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: -
  • Schutzart:
  • Ersetzt Glühlampe [W]: 40
  • Lichtausbeute: 67,14
Weitere Informationen:
Leistung:
7 Watt
Energieeffizienzklasse:
A+
Lebensdauer:
20000 Stunden
Sockel:
E14
Farbtemperatur:
2200-6500 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
106 / / / 60 mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.