Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Batterieleuchte VICTORIA 10 BOX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Batterieleuchte VICTORIA 10 BOX
LED Batterieleuchte VICTORIA 10 BOX
Artikel-Nr.:
     2338L-MÜ_4004894542352_
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     27700010
EAN/GTIN:
     4004894542352
Artikeldatenblatt

Müller-Licht betteriebetriebenes LED Nachtlicht Rana 0,4W 827 Sensor

Sicherheit im Dunkeln mit den Nahtlicht Rana von Müller-Licht. Ein eingebauter Beweguns-/Dämmerungssensor schaltet das Nachtlicht nur dann an, wenn Bewegung erkannt wird UND die Umgebungsbeleuchtung dunkel genug ist. Dadurch sparen Sie Batterie und verlängern somit die Lebensdauer.

Technische Daten:

  • Leistung [W]: 0,4
  • Durchmesser [mm]: -
  • Länge [mm]: 109
  • Breite [mm]: 110
  • Höhe [mm]: 37
  • Lichtstrom [lm]: 8
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 2700
  • Lebensdauer [h]: 30000
  • dimmbar: nein
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 827
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Schutzklasse: -
  • Schutzart: IP20
  • batteriebetrieben: ja
Weitere Informationen:
Leistung:
0,4 Watt
Lebensdauer:
30000 Stunden
Farbtemperatur:
2700 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
109 / 110 / 37 / - mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.