Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUFTREINIGER STERIWHITE AIR Q 330 BODEN 190028 169W IK03 210X860X860mm Kabel 3m 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LUFTREINIGER STERIWHITE AIR Q 330 BODEN 190028 169W IK03 210X860X860mm Kabel 3m 230V
LUFTREINIGER STERIWHITE AIR Q 330 BODEN 190028 169W IK03 210X860X860mm Kabel 3m 230V
Artikel-Nr.:
     2338L-HO_4260732190028_X1
Hersteller:
     Dr. Höhnle AG
Herst.-Nr.:
     4260732190028
EAN/GTIN:
     4260732190028
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftdesinfektionsgerät
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger

STERIWHITE AIRQ330 R UVC-Umluftentkeimung zum Aufstellen - Dr. Hönle AG x Ledvance

Sicher, leise und kein störender Durchzug - das UVC-Umluftentkeimungsgerät STERIWHITE AIRQ330 R!
Dieses Luftentkeimungsgerät eignet sich für Räume mit bis zu 25 m². Durch seine äußerst leise Inbetriebnahme kann dieses Gerät bei Personenaufenthalt genutzt werden.
Durch das 3m lange Kabel können Sie den STERIWHITE AIRQ330 R flexibel im Raum aufstellen.
 

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 230.00
  • Spannung bis [V]: 230.00
  • Leistung [W]: 200
  • Länge [mm]: 210
  • Breite [mm]: 860
  • Höhe [mm]: 860
  • Lichtstrom [lm]: -
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Lebensdauer [h]: 16000
  • dimmbar: nein
  • Lichtfarbe code: -
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Schutzklasse: I
  • Schutzart: -
  • Material: Stahl
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
- Lumen
dimmbar:
nein
Leistung:
200 Watt
Lebensdauer:
16000 Stunden
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
210 / 860 / 860 / mm
Spannung:
230.00 - 230.00 Volt
Weitere Suchbegriffe: Raumluft-Reiniger, Raumluftreiniger, Umluftentkeimer, luftreiniger, <div gesundheitsschutz, </div
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.202,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.471,17*
€ 2.940,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.429,87*
€ 2.891,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.307,40*
€ 2.745,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.246,84*
€ 2.673,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.202,78*
€ 2.621,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.