Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERDSPIEß BALAD 159cm ROSE PRALINE STAHLDRAHT 363293 159X21cm Empfohlen BALAD 25 Geeig. BALAD 38


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ERDSPIEß BALAD 159cm ROSE PRALINE STAHLDRAHT 363293 159X21cm Empfohlen BALAD 25 Geeig. BALAD 38
ERDSPIEß BALAD 159cm ROSE PRALINE STAHLDRAHT 363293 159X21cm Empfohlen BALAD 25 Geeig. BALAD 38
Artikel-Nr.:
     2338L-FM_3100540334317_
Hersteller:
     FERMOB
Herst.-Nr.:
     363293
EAN/GTIN:
     3100540334317
Artikeldatenblatt

Fermob Erdspieß BALAD Rose Praline 159 hoch

Lassen Sie Ihre BALAD LED Leuchte schweben - mit dem passenden Erdspieß von Fermob
Eleganter, schlichter Erdspieß um Ihre Lampe BALAD H.25 oder BALAD H.38 in Ihrem Garten zu platzieren. Der Erdspieß in knalligem Pink ist garantiert ein Eyecatcher, egal ob farblich zur Lampe passend oder im Kontrast stehend.
Leicht anzubringen und durch UV-Schutz-Pulverlacke gegen Farbveränderungen durch Sonnenlicht geschützt!

Technische Daten:

  • Leistung [W]: -
  • Durchmesser [mm]: -
  • Länge [mm]: -
  • Breite [mm]: 210
  • Höhe [mm]: 1590
  • Lichtstrom [lm]: -
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Lebensdauer [h]: -
  • dimmbar: nein
  • Lichtfarbe code: -
  • Gehäusefarbe: magenta, rosa
  • Schutzart: IP44
  • Material: Stahl
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
- Lumen
dimmbar:
nein
Leistung:
- Watt
Lebensdauer:
- Stunden
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
- / 210 / 1590 / - mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,49*
€ 70,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,92*
€ 70,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,71*
€ 66,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,04*
€ 64,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.