Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMALIE SCHWARZ KUGEL 10 LED 81020000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMALIE SCHWARZ KUGEL 10 LED 81020000
AMALIE SCHWARZ KUGEL 10 LED 81020000
Artikel-Nr.:
     2338H-NR_5701581286887_
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     81020000
EAN/GTIN:
     5701581286887
Suchbegriffe:
weihnachtsbaumlicht
festlichertisch
Halloween

Nordlux batteriebetriebene LED Lichterkette 10-tlg. Amalie mit schwarzen Kugeln

Diese LED Lichterkette ist mit 10 schwarzen Ornament-Kugeln bestückt und optimal für die elegante Dekorationsbeleuchtung.

Technische Daten:

  • Sockel: -
  • Spannung von [V]: 4.50
  • Spannung bis [V]: 4.50
  • Durchmesser [mm]: 40
  • Länge [mm]: 1350
  • dimmbar: nein
  • Lichtfarbe code: 830
  • Gehäusefarbe: schwarz
  • Splitterschutz: nein
  • AnzahlLeuchtmittel: 10
  • Schutzklasse: I
  • Schutzart: IP20
  • enthaelt Batterien Anzahl: nein
  • batteriebetrieben: 1
Weitere Informationen:
dimmbar:
nein
Sockel:
-
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
1350 / / / 40 mm
Spannung:
4.50 - 4.50 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.