Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED PAR56 12V 18W 830 120° SWIMMING POOL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED PAR56 12V 18W 830 120° SWIMMING POOL
LED PAR56 12V 18W 830 120° SWIMMING POOL
LED PAR56 12V 18W 830 120° SWIMMING POOL
LED PAR56 12V 18W 830 120° SWIMMING POOL
LED PAR56 12V 18W 830 120° SWIMMING POOL
Artikel-Nr.:
     2338H-NN_BLS-P5S-18-BC_
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     BLS-P5S-18-BC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PAR56 LED
Unterwasserbeleuchtung
Poolbeleuchtung
Poollampe

LED PAR56 Poollampe 12V 18W 830 120° Unterwasserbeleuchtung

LED-Pool-Reflektorlampe zur Unterwasserbeleuchtung in privaten und öffentlichen Schwimmbädern. Professionelle Effektbeleuchtung in Schwimmbecken, Teichen und Brunnen. Die Lampe eignet sich zum energieeffizienten 1:1 Austausch gegen herkömmliche Halogenlampen.

Technische Daten:

  • Sockel: G53STC
  • Spannung von [V]: 12.00
  • Spannung bis [V]: 12.00
  • Leistung [W]: 18
  • Durchmesser [mm]: 177
  • Länge [mm]: 108
  • Lichtstrom [lm]: 1100
  • Ausstrahlwinkel [°]: 120
  • Farbtemperatur [K]: 3000
  • Lebensdauer [h]: 30000
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 830
  • Schutzart: IP68
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
1100 Lumen
Leistung:
18 Watt
Lebensdauer:
30000 Stunden
Sockel:
G53STC
Farbtemperatur:
3000 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
108 / / / 177 mm
Spannung:
12.00 - 12.00 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 66,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,20*
€ 78,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,26*
€ 77,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,13*
€ 73,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,21*
€ 71,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,77*
€ 67,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.