Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dekorationsartikel Sompex Pine Outdoor 160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dekorationsartikel Sompex Pine Outdoor 160
Dekorationsartikel Sompex Pine Outdoor 160
Artikel-Nr.:
     2338H-NN_4029599082217_
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     72162
EAN/GTIN:
     4029599082217

Dekorationsartikel Sompex Pine Outdoor 160

Dieser moderne und minimalistische LED Weihnachtsbaum für den Außenbereich verzaubert jede Einfahrt und jeden Garten. Er ist aus Metall, besitzt einen grauen Anstrich und verstrahlt ein sanftes warmweißes Licht. Ausgestattet ist der leuchtende Baum mit einer Schutzklasse von IP65 was heißt, dass er Staub- und Strahlwassergeschützt ist .Hier handelt es sich um die große Ausführung mit einer Höhe von 1,6 m.

Technische Daten:

  • Sockel: -
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 20
  • Länge [mm]: 62
  • Breite [mm]: 0,5
  • Höhe [mm]: 1600
  • Lichtstrom [lm]: 2500
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 3000
  • dimmbar: nein
  • Lichtfarbe code: 827
  • Gehäusefarbe: schwarz
  • Schutzart: IP65
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
2500 Lumen
dimmbar:
nein
Leistung:
20 Watt
Energieeffizienzklasse:
A++-A
Sockel:
-
Farbtemperatur:
3000 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
62 / 0,5 / 1600 / mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 214,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,84*
€ 310,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,28*
€ 309,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,96*
€ 290,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,22*
€ 288,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,55*
€ 255,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.