Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T1U-11W/K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T1U-11W/K
T1U-11W/K
T1U-11W/K
Artikel-Nr.:
     2338H-KN_5905339106728_
Hersteller:
     Kanlux
Herst.-Nr.:
     10672
EAN/GTIN:
     5905339106728
Suchbegriffe:
T1U-11W/K
10672
G23
Kompaktleuchtstofflampe

Kanlux Kompaktleuchtstofflampe "S" G23/2PIN 11W 840 KVG/VVG

Kompaktleuchtstofflampen zeichnen sich durch hohe Effizienz (Lumen/Watt) und gute Farbwiedergabe-Eigenschaften aus. Einsatz in kompakten Leuchten, wie z. B. Einbau- oder Anbaudownlights, in privaten und professionellen Anwendungen. Nur für den Betrieb an elektromagnetischen Vorschaltgeräten (KVG/VVG).

Technische Daten:

  • Sockel: G23
  • Spannung von [V]: 91.00
  • Spannung bis [V]: 91.00
  • Leistung [W]: 11
  • Länge [mm]: 235
  • Breite [mm]: Sockel 32mm
  • Lichtstrom [lm]: 902
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lebensdauer [h]: 8000
  • dimmbar: nein
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 840
  • Material: Glas
Weitere Informationen:
Leistung:
11 Watt
Energieeffizienzklasse:
B
Lebensdauer:
8000 Stunden
Sockel:
G23
Farbtemperatur:
4000 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
235 / Sockel 32mm / / mm
Spannung:
91.00 - 91.00 Volt
Weitere Suchbegriffe: PL-S, Dulux S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.