Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2338H-HE_4001233983203_ Herst.-Nr.: 983203 EAN/GTIN: 4001233983203 |
| |
|
| | |
| Weihnachtsartikel-Zubehör Hellum Ersatzklammer gn 983203 Bli.2 Ersatzklammern in einer Zweierpackung, grün für Schaftkerzen.
Technische Daten:- Sockel:
- Leistung [W]: -
- Lichtstrom [lm]: -
- Ausstrahlwinkel [°]: -
- Lichtfarbe: -
- Farbtemperatur [K]: -
- Lichtstärke [cd]: -
- dimmbar: nein
- Farbwiedergabe Klasse: -
- Lichtfarbe code: -
- Gehäusefarbe: grün
- Splitterschutz: nein
- Ersetzt Glühlampe [W]: -
- Material: Kunststoff
- batteriebetrieben: 0
Weitere Informationen: | | Lichtstrom: | - Lumen | dimmbar: | nein | Leistung: | - Watt | Farbtemperatur: | - Kelvin |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2338 | | | | 1 | | € 7,50* | ab € 1,51* | € 2,23* | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 1,54* | € 2,27* | | | | | 26 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 1,65* | € 2,33* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 1,65* | € 2,44* | | | | | 17 Tage | | | 60 | | € 4,90* | ab € 2,08* | € 2,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2338 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 1,51* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2338 | | Versand: Lager 2338 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 30,00* | € 5,55* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|