Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabellose Baumkerzen elfenbein LED ww 5er Erweiterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabellose Baumkerzen elfenbein LED ww 5er Erweiterung
Kabellose Baumkerzen elfenbein LED ww 5er Erweiterung
Artikel-Nr.:
     2338H-HE_4001233602647_
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     602647
EAN/GTIN:
     4001233602647
Suchbegriffe:
Baumkerzen
baumkerzen

Hellum kabellose LED Baumkerzen 5er Erweiterungsset

Baumkerzen-Erweiterungsset von Hellum bestehend aus 5 Kerzen mit warmweißen LED´s.
Nie wieder mit Kabeln rumstreiten - diese kabellosen Weihnachtsbaumkerzen mit Fernbedienung zum An- und Ausschalten ermöglichen es Ihnen! Das warmweiße Licht sorgt für eine angenehme weihnachtliche Atmosphäre.

Technische Daten:

  • Sockel: -
  • Leistung [W]: -
  • Durchmesser [mm]: 20
  • Länge [mm]: 140
  • Lichtstrom [lm]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 3000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: nein
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 830
  • Splitterschutz: nein
  • AnzahlLeuchtmittel: 5
  • Schutzart: IP20
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
  • batteriebetrieben: 1
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
- Lumen
dimmbar:
nein
Leistung:
- Watt
Sockel:
-
Farbtemperatur:
3000 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
140 / / / 20 mm
Weitere Suchbegriffe: Weihnachten_kabellos, weihnachtsbaumlicht
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2338
24
1
€ 7,50*
ab € 10,38*
€ 16,18*
6
€ 5,46*
ab € 14,14334*
€ 18,30334*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 13,47*
€ 19,01*
1
€ 5,95*
ab € 14,11*
€ 19,82*
17 Tage
unbekannt
8
€ 4,90*
ab € 17,00*
€ 21,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 10,38* pro Satz)
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.