Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TROPFE G45 1W 7LED E27 WARMWEISS KLAR 84040 230V 0,5/0,7W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TROPFE G45 1W 7LED E27 WARMWEISS KLAR 84040 230V 0,5/0,7W
TROPFE G45 1W 7LED E27 WARMWEISS KLAR 84040 230V 0,5/0,7W
TROPFE G45 1W 7LED E27 WARMWEISS KLAR 84040 230V 0,5/0,7W
Artikel-Nr.:
     2338H-FF_5028102840404_
Hersteller:
     Firelamp
Herst.-Nr.:
     5028102840404
EAN/GTIN:
     5028102840404

Firelamp LED Tropfenlampe 0,5W E27 2100K 270° NODIM klar

Mit dieser LED-Tropfenlampe von Firelamp können Sie kinderleicht Ihre herkömmlichen Lampen ersetzen. So profitieren Sie von der Energieersparnis moderner LED-Technologie und der hohen Lichtqualität! Das Design der Tropfenlampe ist schlicht und zeitlos, hier in der klaren Ausführung. Durch die Farbtemperatur mit 2100 K strahlt die Lampe ein extrem warmweißes Licht aus.

Technische Daten:

  • Sockel: E27
  • Spannung von [V]: 230.00
  • Spannung bis [V]: 230.00
  • Leistung [W]: 0,5
  • Durchmesser [mm]: 45
  • Länge [mm]: 65
  • Breite [mm]: -
  • Höhe [mm]: -
  • Lichtstrom [lm]: 35
  • Ausstrahlwinkel [°]: 270
  • Lichtfarbe: Feueroptik
  • Farbtemperatur [K]: 2100
  • Lebensdauer [h]: 15000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • Netzfrequenz [Hz]: 50
  • dimmbar: nein
  • Farbwiedergabe Klasse: -
  • Lichtfarbe code: -
  • Schutzart: -
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Weitere Informationen:
Leistung:
0,5 Watt
Energieeffizienzklasse:
A
Lebensdauer:
15000 Stunden
Sockel:
E27
Farbtemperatur:
2100 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
65 / - / - / 45 mm
Spannung:
230.00 - 230.00 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,35*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.