Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TROPFE G45 1W 1LED E27 WARMWEISS KLAR 84030 230V 0,8/1,1W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TROPFE G45 1W 1LED E27 WARMWEISS KLAR 84030 230V 0,8/1,1W
TROPFE G45 1W 1LED E27 WARMWEISS KLAR 84030 230V 0,8/1,1W
TROPFE G45 1W 1LED E27 WARMWEISS KLAR 84030 230V 0,8/1,1W
Artikel-Nr.:
     2338H-FF_5028102840305_
Hersteller:
     Firelamp
Herst.-Nr.:
     5028102840305
EAN/GTIN:
     5028102840305

Firelamp LED Tropfenlampe 1W E27 2100K 270° NODIM klar

Mit der LED-Tropfenlampe von Firelamp können Sie schnell und einfach Ihre herkömmlichen Leuchtmittel mit einer E27-Fassung ersetzen. Dadurch sparen Sie dank moderner LED-Technologie Energie und profitieren von der hohen Lichtqualität. Die LED-Tropfenlampe ist schlicht und zeitlos, hier in der klaren Ausführung.
Durch die Farbtemperatur mit 2100 K strahlt die Lampe ein extrem warmweißes Licht aus.

Technische Daten:

  • Sockel: E27
  • Spannung von [V]: 230.00
  • Spannung bis [V]: 230.00
  • Leistung [W]: 1
  • Durchmesser [mm]: 45
  • Länge [mm]: 65
  • Breite [mm]: -
  • Höhe [mm]: -
  • Lichtstrom [lm]: 45
  • Ausstrahlwinkel [°]: 270
  • Lichtfarbe: Feueroptik
  • Farbtemperatur [K]: 2100
  • Lebensdauer [h]: 15000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • Netzfrequenz [Hz]: 50
  • dimmbar: nein
  • Farbwiedergabe Klasse: -
  • Lichtfarbe code: -
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Weitere Informationen:
Leistung:
1 Watt
Energieeffizienzklasse:
A
Lebensdauer:
15000 Stunden
Sockel:
E27
Farbtemperatur:
2100 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
65 / - / - / 45 mm
Spannung:
230.00 - 230.00 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,12*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.