Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EC 36 C501K 230/50 050A151 DW5336


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EC 36 C501K 230/50 050A151 DW5336
EC 36 C501K 230/50 050A151 DW5336
Artikel-Nr.:
     2338H-EX_DW5336_
Hersteller:
     Elkosun
Herst.-Nr.:
     DW5336
EAN/GTIN:
     k.A.

Elkosun Vorschaltgerät VVG EC36 C50IK 1x36/2x18 T8

Das Vorschaltgerät von Elkosun zeichnet sich durch eine hochwertige Verarbeitung und eine lange Lebensdauer aus.

Technische Daten:

  • Sockel: -
  • Leistung [W]: 1x36/2x18
  • Länge [mm]: 150
  • Breite [mm]: 41
  • Höhe [mm]: 28
  • Netzfrequenz [Hz]: 50
  • VS Typ: T8/TC-L/F
  • VS Bauform: länglich
  • VS AnzahlLeuchtmittel: 2
  • VS Eingangsspannung: 230
  • VS Geraeteart: KVG
Weitere Informationen:
Leistung:
1x36/2x18 Watt
Sockel:
-
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
150 / 41 / 28 / mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.