Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EC 58 C501K 230/50 090A191 DW5358 22115907(89002582)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EC 58 C501K 230/50 090A191 DW5358 22115907(89002582)
EC 58 C501K 230/50 090A191 DW5358 22115907(89002582)
Artikel-Nr.:
     2338H-EX_6133_
Hersteller:
     Elkosun
Herst.-Nr.:
     6133
EAN/GTIN:
     k.A.

Elkosun Vorschaltgerät VVG DW5358 1x58W

Herstellernummer: 6133

Technische Daten:

  • Sockel: -
  • Leistung [W]: 1x58/65
  • Länge [mm]: 190
  • Breite [mm]: 41
  • Höhe [mm]: 28
  • Gewicht [g]: 890
  • VS Typ: T8/ T-U/ T12
  • VS Bauform: länglich
  • VS AnzahlLeuchtmittel: 1
  • VS Eingangsspannung: 230
  • VS Geraeteart: KVG
Weitere Informationen:
Leistung:
1x58/65 Watt
Sockel:
-
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
190 / 41 / 28 / mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.