| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00472057 Herst.-Nr.: OKS 354 1l Flasche EAN/GTIN: 4038127303649 |
| | |
|
| | |
| OKS 354 ist ein nicht schmutzender Flüssigschmierstoff zur Schmierung von Maschinenelementen bei hohen Temperaturen oder starkem Einfluss von Wasser. ▪ Hervorragendes Oxidationsverhalten ▪ Wasser- und dampfbeständig ▪ Gutes Kriechvermögen ▪ Ausgeprägte Haft- und Schmierwirkung ohne Neigung zum Abtropfen ▪ Keine Bildung von harten Rückständen ▪ Ausgeprägter Verschleißschutz durch Moₓ-Active ▪ Beständig gegen UV-Strahlung ▪ Auch als Sprayversion OKS 3541 erhältlich ▪ Schmierung von Ketten, Gelenken, Auswerferstiften, Spann- und Trockenrahmen oder Gleitbahnen bei Temperaturen bis +250°C oder bei Einfluss von Wasser, wie z.B. Transportsysteme in Lackier-, Brenn-, Trocknungs- und Kühlbettanlagen H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Weitere Informationen: | | Dichte: | 0,91 g/ml | Einsatztemperaturbereich: | -10°C bis +250°C | Farbe: | gelblich | Gebindebezeichnung: | Flasche | Inhalt: | 1 | Inhaltseinheit: | l | Kurzbezeichnung: | Hochtemperatur-Haftschmierstoff, synthetisch | Viskosität: | 4.000 mm²/s | VKA-Test (Schweißkraft): | 2.200 N | GHS: | none |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 38,47* | € 47,05* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 39,8019* | € 53,7419* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 39,91* | € 53,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|