Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKS 481 400ml Spraydose OKS Wasserbeständiges Hochdruckfett für LT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKS 481 400ml Spraydose OKS Wasserbeständiges Hochdruckfett für LT
OKS 481 400ml Spraydose OKS Wasserbeständiges Hochdruckfett für LT
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     2302-A00353348
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     OKS 481 400ml Spraydose
EAN/GTIN:
     4038127904051
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckfett
Kugellagerfett
Lagerfett
oks kugellagerfett
OKS 481 ist ein vollsynthetisches Calcium-Sulfonat-Komplexfett für hohe Lasten und Drücke bei Anwendungen in der gesamten Lebensmitteltechnik. ▪ NSF H1 registriert (OKS 480 & OKS 481) ▪ Hohe Scherstabilität verhindert ein Ausdünnen des Fettes bei extremen mechanischen Belastungen, wie z.B. bei Vibrationen ▪ Ausgezeichneter Verschleißschutz und sehr gute Hochdruckeigenschaften ▪ Die Calcium-Sulfonat-Komplexseife gewährleistet eine exzellente Wasserbeständigkeit und sehr guten Korrosionsschutz ▪ Weiter Temperatureinsatzbereich (-30°C bis +160°C) ▪ Hohe Temperatur- und Oxidationsstabilität durch vollsynthetisches Grundöl ▪ Sehr gute Beständigkeit gegen wässrig-alkalische oder saure Desinfektions- und Reinigungsmittel ▪ Wälz- und Gleitlagerschmierung, auch bei hohen Temperaturen ▪ Schmierung bei Lagerungen mit Kontakt zu Reinigungs- oder Desinfektionsmitteln ▪ Für Mechaniken wie Hebel, Gelenke, Scharniere, auch unter starkem Wassereinfluss H222 Extrem entzündbares Aerosol. H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Weitere Informationen:
Einsatztemperaturbereich:
-30°C bis +160°C
Farbe:
cremefarben
Freigabe:
NSF H1 Reg.-Nr. 153878
Gebindebezeichnung:
Spraydose
Inhalt:
400
Inhaltseinheit:
ml
Kurzbezeichnung:
Wasserbeständiges Hochdruckfett für Lebensmittelt.
NLGI-Klasse:
2
Viskosität:
(40°C): 100 mm2 /s
GHS:
GHS02|GHS07|GHS08|GHS09
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: lagerfett, hochdruckfett spray
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 11,40*
€ 14,31*
13 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 11,58*
€ 14,53*
3 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 11,33*
€ 15,50*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 11,79*
€ 16,09*
12
Frei Haus
ab € 16,66*
€ 20,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,02948* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.