Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PERMA-101407 Schmierbürste bis +350 °C 100 x 30 mm oben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PERMA-101407 Schmierbürste bis +350 °C 100 x 30 mm oben
PERMA-101407 Schmierbürste bis +350 °C 100 x 30 mm oben
Artikel-Nr.:
     2302-A00334149
Hersteller:
     Perma
Herst.-Nr.:
     PERMA-101407
EAN/GTIN:
     4061201007942
Suchbegriffe:
Hochtemperaturbürste
Schmierbürste
perma schmierbürste
Schmierbürste bis +350 °C 100 x 30 mm G1/4i Anschlussgewinde oben.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anschlussgewinde oben
eClass51:
23061090
eClass61:
23061090
eClass71:
23061090
Kurzbezeichnung:
Schmierbürste bis +350 °C 100 x 30 mm G1/4i
Werkstoff:
Hochtemperaturbürsten mit Edelstahlborsten +350°C
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 200,84*
€ 248,07*
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 200,68*
€ 249,23*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 218,7592*
€ 271,7792*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,7792*
€ 323,4172
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,7492*
€ 319,8115
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,7492*
€ 304,3415
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,7192*
€ 291,2158
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,7592*
€ 260,3234
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.