|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2302-A00297125 Herst.-Nr.: SMART-CHECK.CABLE-ETH-P-M12-RJ45-60M EAN/GTIN: 4054369804751 |
|
|
|  |  |
 | Ethernet Kommunikationskabel für Schaeffler SmartCheck- M12 D-Codiert auf RJ45- Temperaturbereich: -30°C bis +80°C- Kabel Material: Polyurethan- verschiedene Kabellängen Weitere Informationen:  |  | Aussendurchmesser in mm: | 350 | Baureihe: | SMART-CHECK.. | Breite in mm: | 50 | eClass51: | 27061801 | eClass61: | 27061801 | eClass71: | 27061801 | Innendurchmesser in mm: | 450 | Kurzbezeichnung: | Datenkabel CM | UNSPSC131: | 26121620 |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |