Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE 271 50ml Flasche LOCTITE® 271 Schraubensicherung hochfest, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     2302-A00288646
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     LOCTITE 271 50ml Flasche
EAN/GTIN:
     5010266341224
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Loctite Schraubensicherung
Dichtungskleber
LOCTITE® 271 ist eine rote, niedrigviskose Schraubensicherung auf Methacrylatbasis für hochfeste Verbindungen. Sie erreicht Handfestigkeit in 10 Minuten auf Stahl, 5 Minuten auf Messing und 15 Minten auf Edelstahl. Toleriert geringe ölige Verschmutzung en durch Industrieöle. - Niedrige Viskosität - Qualitätskontrolle und Überwachung durch Fluoreszenz - Verhindert unerwünschte Bewegungen, selbstständiges Lösen, Leckagen und Korrosion im Gewinde - Vibrationsbeständig - Hochfest - Durchgangsgewinde werden gleichzeitig gedichtet Schraubensicherung geeignet für alle Gewindeverbindungen aus Metall. Losbrechmoment auf Schrauben M10: 26 Nm. Fluoresziert unter UV-Licht. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H335 Kann die Atemwege reizen.
Weitere Informationen:
Chemische Basis:
Methacrylat
Einsatztemperaturbereich:
-55°C bis +150°C
Farbe:
rot
Festigkeit:
hoch
Fluoreszenz:
ja
Gebindebezeichnung:
Flasche
Handfestigkeit Edelstahl:
15 Min.
Handfestigkeit Messing:
5 Min.
Handfestigkeit Stahl:
10 Min.
Inhalt:
50
Inhaltseinheit:
ml
Kurzbezeichnung:
LOCTITE 271 Schraubensicherung hochfest
Losbrechmoment:
26 Nm
Max Gewindegröße:
M20
Thixotrop:
nein
Viskosität:
400 - 600 mPa.s
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
Frei Haus
ab € 39,01*
€ 43,70*
17 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 38,72*
€ 44,04*
20 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 41,71*
€ 46,34*
2 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 37,90*
€ 48,26*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 37,958*
€ 48,508*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,508*
€ 57,725
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,548*
€ 56,582
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,868*
€ 53,393
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,878*
€ 51,025
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,098*
€ 48,907
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,958*
€ 45,17
pro Stück
1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,75916* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Loxeal
E6023270
ab € 11,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.