Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE 266 50ml Flasche LOCTITE® 266 Schraubensicherung hochfest hochtemp.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOCTITE 266 50ml Flasche LOCTITE® 266 Schraubensicherung hochfest hochtemp.
LOCTITE 266 50ml Flasche LOCTITE® 266 Schraubensicherung hochfest hochtemp.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     2302-A00185462
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     LOCTITE 266 50ml Flasche
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Loctite Schraubensicherung
Dichtungskleber
LOCTITE® 266 ist eine hochfeste, hochtemperaturbeständige anerobe Schraubensicherung. Besonders geeignet für hoch belastete Teile wie Verschraubungen an Getrieben, Baumaschinen oder Eisenbahnen, wo Beständigkeit gegen starke Stoßbeanspruchungen, Vibrationen und Spannungen bei gleichzeitiger Einwirkung von höheren Temperaturen gefordert wird. Er toleriert geringe ölartige und andere Verschmutzungen. - hochfest - hochtemperaturbeständig Besonders geeignet für hoch belastete Teile wie Verschraubungen an Getrieben, Baumaschinenoder Eisenbahnen, wo Beständigkeit gegen starke Stoßbeanspruchungen, Vibrationen und Spannungen beigleichzeitiger Einwirkung von höheren Temperaturen gefordert wird. H315 Verursacht Hautreizungen. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H335 Kann die Atemwege reizen. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Weitere Informationen:
Chemische Basis:
Methacrylat
Einsatztemperaturbereich:
-55°C bis +200°C
Farbe:
orangerot
Festigkeit:
hoch
Fluoreszenz:
ja
Gebindebezeichnung:
Flasche
Handfestigkeit Edelstahl:
10 Min.
Handfestigkeit Messing:
-
Handfestigkeit Stahl:
< 10 Min.
Inhalt:
50
Inhaltseinheit:
ml
Kurzbezeichnung:
LOCTITE 266 Schraubensicherung hochfest Hochtemp.
Losbrechmoment:
33 Nm
Max Gewindegröße:
M80
Thixotrop:
ja
Viskosität:
2.500 - 5.000 mPa.s
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,041*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,471*
€ 60,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,001*
€ 58,311
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,521*
€ 56,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,421*
€ 55,241
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,041*
€ 45,269
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.