Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMART-CHECK.CABLE-ETH-P-M12-RJ45-5M SCHAEFFLER SMART-CHECK Datenkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMART-CHECK.CABLE-ETH-P-M12-RJ45-5M SCHAEFFLER SMART-CHECK Datenkabel
SMART-CHECK.CABLE-ETH-P-M12-RJ45-5M SCHAEFFLER SMART-CHECK Datenkabel
Artikel-Nr.:
     2302-A00163206
Hersteller:
     Schaeffler
Herst.-Nr.:
     SMART-CHECK.CABLE-ETH-P-M12-RJ45-5M
EAN/GTIN:
     4012802688733
Ethernet Kommunikationskabel für Schaeffler SmartCheck- M12 D-Codiert auf RJ45- Temperaturbereich: -30°C bis +80°C- Kabel Material: Polyurethan- verschiedene Kabellängen
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
50
Baureihe:
SMART-CHECK..
Breite in mm:
200
eClass51:
27061801
eClass61:
27061801
eClass71:
27061801
Innendurchmesser in mm:
200
Kurzbezeichnung:
Datenkabel CM
Länge in mm:
28
UNSPSC131:
26121620
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 79,51*
€ 104,27*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 96,3985*
€ 122,2085*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,2085*
€ 145,4281
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,7985*
€ 143,7502
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,8285*
€ 137,8359
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,7785*
€ 128,2564
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,3985*
€ 114,7142
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.