| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00146593 Herst.-Nr.: OKS 464 400ml Kartusche EAN/GTIN: 4038127404469 |
| | |
|
| | |
| OKS 464 ist ein Spezialfett für die Langzeitschmierung von Wälz- und Gleitlagern, in denen es zu elektrischer Aufladung kommen kann. ▪ Langzeitschmierfett mit weitem Temperatureinsatzbereich und gutem Korrosionsschutz ▪ Das spezielle Schmierstoffkonzept sorgt dafür, dass statische Aufladungen in Wälzlager über das Fett abgeleitet werden, um Spannungsentladungen zu vermeiden ▪ OKS 464 hat sich besonders bei Stromstärken unter einem Ampere bei der Wälzlagerschmierung bewährt ▪ Für den Einsatz in z.B. in Elektromotoren, Folienstreckanlagen, Foliendruckmaschinen, etc Der Stoff oder das Gemisch ist nicht gefährlich gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP). Weitere Informationen: | | Einsatztemperaturbereich: | -40°C bis +150°C | Farbe: | schwarz | Gebindebezeichnung: | Kartusche | Inhalt: | 400 | Inhaltseinheit: | ml | Kurzbezeichnung: | Elektrisch leitfähiges Lagerfett | NLGI-Klasse: | 2 | Viskosität: | 150 mm²/s | GHS: | none |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 72,74* | € 80,94* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 73,67* | € 92,10* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 75,244* | € 93,754* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 77,11* | € 95,44* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 98,95* | € 120,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,18811* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|