| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00136120 Herst.-Nr.: PERMA-101406 EAN/GTIN: 4061201007935 |
| |
|
| | |
| perma Hochtemperaturbürste bis +350°C 60 x 30 mm G1/4i mit Edelstahlborsten, Anschlussgewinde oben, Material: Hochtemperaturbürsten mit Edelstahlborsten bis +350 °C. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Anschlussgewinde oben | eClass51: | 23061090 | eClass61: | 23061090 | eClass71: | 23061090 | Kurzbezeichnung: | Schmierbürste bis +350 °C 60 x 30 mm G1/4i | Werkstoff: | Hochtemperaturbürsten mit Edelstahlborsten +350°C |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 120,45* | € 143,33* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 119,83* | € 152,27* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 131,173* | € 165,993* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 130,64* | € 167,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|