| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00123775 Herst.-Nr.: OKS 4210 1kg Dose EAN/GTIN: 4038127403707 |
| | |
|
| | |
| OKS 4210 ist ein Höchsttemperatur-Lagerfett zum Einsatz bei höchsten Lasten und Temperaturen. ▪ Vollkommen wasser- und dampfbeständig ▪ Beständig gegen Lösemittel, z.B. gegen Benzin, Benzol, Aceton, Trichloräthylen und gegen anorganische Säuren, z.B. Schwefel-, Salz- und Salpetersäure sowie Fettsäuren, Alkohole und Halogene ▪ Vielseitig einsetzbar oberhalb der Temperaturgrenzen anderer Schmierfette ▪ Sehr guter Verschleißschutz ▪ Einsparung von Wartungs- und Schmierstoffkosten durch mögliche Lebensdauerschmierung ▪ Hervorragende Kunststoff- und Elastomerverträglichkeit ▪ Fettschmierung von Gleit- und Wälzlagern in Höchsttemperaturbereichen bis +300°C ▪ Schmierung von Tunnelofenwagen, Back-, Einbrenn- und Trockenöfen, Heißgasaggregaten, Reaktions-behältern, Kesselanlagen, Lauf- und Transportrollen in Durchlauföfen usw. ▪ Einsatz bei Lagerstellen unter Chemikalieneinfluss ▪ Schmierung von Lagerungen unter Treibstoffeinfluss Der Stoff oder das Gemisch ist nicht gefährlich gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP). Weitere Informationen: | | Einsatztemperaturbereich: | -20°C bis +280°C | Farbe: | weiß | Gebindebezeichnung: | Dose | Inhalt: | 1 | Inhaltseinheit: | kg | Kurzbezeichnung: | Höchsttemperaturfett | NLGI-Klasse: | 2 | Viskosität: | 510 mm²/s | VKA-Test (Schweißkraft): | 9.000 N | GHS: | none |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 451,57* | € 523,13* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 461,22* | € 531,00* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 467,042* | € 540,932* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 529,73* | € 619,02* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 619,16* | € 706,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 467,042* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|