Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T2,5-600-4 optibelt Zahnriemen ALPHA TORQUE (ALPHA) metrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T2,5-600-4 optibelt Zahnriemen ALPHA TORQUE (ALPHA) metrisch
Artikel-Nr.:
     2302-A00096297
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     T2,5-600-4
EAN/GTIN:
     4014486395303
Optibelt ALPHA TORQUE Zahnriemen, metrisch, Profil T2,5. Der optibelt ALPHA TORQUE wird mit einem abriebbeständigen Polyurethan mit einer Härte von 86 Shore A ausgestattet. Die für Polyurethan gute Ölbeständigkeit gehört ebenso zu seinen Grundmerkmalen wie eine gewisse Beständigkeit gegenüber Säuren und alkalischen Lösungen. Der optibelt ALPHA TORQUE kann mit Zugträgern wie Stahl, hochflexiblem Stahl, rostfreiem Edelstahl, Aramid, Polyester und Vectran für unterschiedlichste Aufgabenbereiche ausgerüstet werden. • gute Öl- und Chemikalienbeständigkeit • große Auswahl an Zugträgermaterialien • schnelle Verfügbarkeit • Stahlzugstrang • Wartungsfrei • Temperaturbereich -30°C bis +80°C
Weitere Informationen:
Baureihe:
optibelt ALPHA TORQUE
Breite in mm:
4
eClass51:
23170205
eClass61:
23170205
eClass71:
23170205
Einsatztemperaturbereich:
-30°C bis +80°C
Höhe in mm:
1,3
Kurzbezeichnung:
Zahnriemen, metrisch
Länge in mm:
600
Profil:
T2,5
Teilung in mm:
2,5
Werkstoff:
Polyurethan mit Stahlzugstrang
Wirklänge in mm:
600
Zähne (Z):
240
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,7861*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,8061*
€ 15,2393
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,6861*
€ 15,0965
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,3061*
€ 14,6443
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,4261*
€ 13,5971
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,9961*
€ 13,0854
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,7861*
€ 10,4555
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.