Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PERMA-MULTI LC 150-2 (SF01)-FUTURA perma FUTURA mit Multipurpose grease SF01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FUTURA_P_0001_2015_08_24_abas_s.jpg
FUTURA_P_0001_2015_08_24_abas_s.jpg
Artikel-Nr.:
     2302-A00061025
Hersteller:
     Perma
Herst.-Nr.:
     PERMA-MULTI LC 150-2 (SF01)-FUTURA
EAN/GTIN:
     4061201056278
Suchbegriffe:
Mehrzweckfett
Schmierstoffgeber
Gleit- und Wälzlagerfett
Gleitlagerfett
perma FUTURA mit perma Universalfett / Multipurpose grease SF01. perma Multipurpose grease SF01: - NLGI-Klasse: 2 - Verdicker: Li / Ca - Grundöl: Mineralöl - Gebrauchstemperatur [°C]: -30 bis +130 - Grundölviskosität bei 40 °C [mm²/s]: 150 - Drehzahlkennwert: 300.000 - Kennzeichnung nach DIN 51502: KP2K-30 - Leistungsstarkes Mehrzweckfett - Verschleißmindernd durch EP-Additive - Schwermetall- & silikonfrei Der Stoff oder das Gemisch ist nicht gefährlich gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP).
Weitere Informationen:
eClass51:
23061014
eClass61:
23061014
eClass71:
23061014
Einsatztemperaturbereich:
-30°C bis +130°C
Kurzbezeichnung:
perma Multipurpose grease SF01
NLGI-Klasse:
2
Viskosität:
150 mm²/s
Zusammensetzung:
Grundöl: Mineralöl/Verdicker: Li/Ca
GHS:
none
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
171
€ 4,90*
ab € 18,09*
€ 24,97*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 18,884*
€ 25,344*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,344*
€ 30,159
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,084*
€ 29,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,964*
€ 28,517
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,954*
€ 27,315
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,344*
€ 26,589
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,884*
€ 22,472
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.