Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WDR 65x85x10 WC NBR Wellendichtring Form C, NBR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WDR 65x85x10 WC NBR Wellendichtring Form C, NBR
WDR 65x85x10 WC NBR Wellendichtring Form C, NBR
Artikel-Nr.:
     2302-A00058589
Hersteller:
     DICHTOMATI
Herst.-Nr.:
     WDR 65x85x10 WC NBR
EAN/GTIN:
     k.A.
Der Wellendichtring Bauform C/CS ist ein einseitig wirkender Radial-Wellendichtring für rotierende oder schwenkbewegte Wellen in sehr stabiler Ausführung für grobe Einsätze. Er besteht aus zwei äußeren Versteifungsringen aus Metall und einer federgespannten Dichtlippe aus Gummi. Der zusätzliche Versteifungsring gibt dem Radial-Wellendichtring eine höhere Steifigkeit und der metallische Außenmantel garantiert einen festen und exakten Sitz. Der Wellendichtring Bauform CS hat zusätzlich hat eine Schutzlippe zur Bodenseite gegen Schmutzanfall. Die Bauform C hat eine eingeschränkte Abdichtwirkung bei dünnflüssigen und gasförmigen Medien und in geteilten Gehäusen. Um eine hohe statische Dichtheit an der Außenfläche zu gewährleisten, ist eine bessere Oberflächenbearbeitung der Gehäusebohrung erforderlich oder eine zusätzliche Dichtlackbeschichtung auf dem metallischen Außenmantel. Merkmale des Wellendichtrings sind eine gute Dichtwirkung (bei gasförmigen und dünnflüssigen Medien eingeschränkte Abdichtung), eine hohe Funktionssicherheit (höhere Steifigkeit durch zusätzlichen Versteifungsring, ein fester und exakter Sitz durch sehr stabiles Metallgehäuse, eine geringe Reibung, sowie eine einfache Montage Standardwerkstoffe sind NBR und FKM/FPM. Für spezielle Anforderungen können auch die Werkstoffe MVQ, EPDM, HNBR, ACM und PTFE gewählt werden. • Innendurchmesser: 65 mm • Außendurchmesser: 85 mm • Breite: 10 mm • Bauform: C • Werkstoff: NBR
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
85
Bauform:
C
Breite in mm:
10
Innendurchmesser in mm:
65
Kurzbezeichnung:
Radialwellendichtring
Werkstoff:
NBR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.